ISO 4017、スチール8.8U、溶融亜鉛めっき(TZN)
- 表面処理前の公差クラス6AZ(ネジ山の公差)に準じて、小さいネジ山サイズで製造されています(DIN EN ISO 10684)。
- ボルトは、溶融亜鉛めっき後にISOに適合します。
- ボルトは、ネジ山が大きすぎるナットと併用しないでください。これにより、ボルト締めジョイントに不具合が発生し、接続部に損傷が発生するおそれがあります。
注意事項
DIN EN 15048-1に準拠したCEマーキング => SBセットを取得した管理建築資材には、品目接頭部番号を付与できます。00594..(六角無頭ネジ)および00595。(六角全ネジ)。
ISO 4017はDIN 933の代用として使用可能でき、類似している点もあります | 公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M10 |
長さ (l1) | 70 mm |
ヘッド高さ (k1) | 6,4 mm |
外部ドライブ (s1) | WS16 |
標準 | ISO 4017 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8.8U |
表面 | 溶融亜鉛めっき |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ山型 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。