IDIN 961、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
注意事項
DIN 961が廃止され、ISO 8676に置き換えられました。2つの規格間には類似している点もあります(公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更)。
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1) | M12 x 1.5 |
長さ (l1) | 50 mm |
ヘッド高さ (k1) | 7,5 mm |
標準 | DIN 961 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8.8 |
表面 | 亜鉛めっき |
防錆期間 | 48 h |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
外部ドライブ (s1) | WS19 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,5 mm |
ネジ形状 | 細目ピッチネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。