DIN 961が廃止され、ISO 8676に置き換えられました。2つの規格間には類似している点もあります(公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更)。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1) | M12 x 1.5 |
長さ (l1) | 30 mm |
ヘッド高さ (k1) | 7,5 mm |
標準 | 0 -該当なし, 0 -該当なし, DIN 961, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし |
材料 | スチール |
特性クラス | 8.8 |
表面 | 亜鉛めっき |
防錆期間 (3) | 48 h |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
外部ドライブ (s1) | WS19 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,5 mm |
ネジ形状 | 細目ピッチネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 30 mm |
製品クラス | A |
RoHS指令準拠 | はい |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 87,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 22.8-45.6 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 8 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。