ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ねじ山および細目スレッド付き六角ボルト

DIN 961スチール8.8亜鉛めっき、細目スレッド
SCR-HEX-DIN961-8.8-(A2K)-WS17-10X1,25X35

商品番号 006410 35

EAN 4050641814272

価格はログイン後に表示されます
ねじ山および細目スレッド付き六角ボルト

商品番号 006410 35

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

IDIN 961、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
注意事項

DIN 961が廃止され、ISO 8676に置き換えられました。2つの規格間には類似している点もあります(公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更)。
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M10 x 1.25

長さ (l1)

35 mm

ヘッド高さ (k1)

6,4 mm

標準

DIN 961

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

亜鉛めっき

防錆期間

48 h

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS17

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,25 mm

ネジ形状

細目ピッチネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クランプピース付き六角ナット、非メタルインサート、ハイプロファイル、細目スレッド

ナイロンナット M10X1.25

DIN 982亜鉛めっきスチール8
x 50 個
ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト

ウェッジロックワッシャー スチール M10

Wedge lock washer: effectively prevents loosening of laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations
x 10 個
スプリングワッシャー

コニカルワッシャー ユニクロ M10

DIN 6796、スプリングスチールC60、機械式亜鉛めっき
x 100 個
ロックワッシャー S

ギザ付き皿ワッシャー ZN M10

機械式亜鉛めっきのスプリングスチール(∅ 3.5以下の亜鉛めっき、ブルーコート)
x 100 個
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム