ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シャンクおよび細目スレッド付き六角ボルト

DIN 960スチール10.9亜鉛ニッケル細目スレッド
SCR-DIN960-10.9-WS19-(P3E)-M12X1,5X50/22

商品番号 026341250

EAN 4046778566634

価格はログイン後に表示されます
シャンクおよび細目スレッド付き六角ボルト

商品番号 026341250

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 960スチール10.9、亜鉛ニッケル(P3E)

(六価)クロム含有なし:


  • EU End of Life Vehicles Directiveに準拠。


耐腐食性:


  • DIN EN ISO 9227-NSS(DIN 50021-SS)に従った720時間のベース金属腐食。比較:イエロー亜鉛めっき(A2C)では96時間。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M12 x 1.5

長さ (l1)

50 mm

ヘッド高さ (k1)

7,5 mm

標準

DIN 960

材料

スチール

特性クラス

10.9

表面

亜鉛ニッケル

RoHS指令準拠

はい

防錆期間

720 h

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS19

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ形状

細目ピッチネジ

ネジ山の設計

半ネジ

シャンク径

12 mm

ネジ山長さ(メートルネジ)

22 mm

製品クラス

A

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DIN 980スチールI10I亜鉛ニッケル細目ネジ

ロックナット DIN980 V I10I WS19-(P3E)-M12X1,5

x 50 個
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム