ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

安全ネジ、丸なべ頭

ISO 7380-1ステンレススチールA2プレーンと類似

商品番号 02845 16

EAN 4038898004721

価格はログイン後に表示されます
安全ネジ、丸なべ頭

商品番号 02845 16

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 7380-1ステンレススチールA2プレーンと類似、TXドライブおよび終結ピン付き
  • 学校、病院、博物館、閉鎖機関、刑務所、および安全施設に取り付けるのに最適です。

  • 破壊行為によって外れにくいように作られています。

  • また、ステンレススチールA2素材によって作成されているため、屋外での使用にも適しています。
注意事項

取り付け、取り外しには特殊工具が必要です。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

用途

安全スイッチと安全システムを脱落から守るメカニカルエンジニアリング。安全なキャビネットとスイッチキャビネットを確保するエレクトロニクス。

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M5

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk)

9,5 mm

ヘッド高さ (k1)

2,5 mm

標準

ISO 7380-1に類似

材料

ステンレススチールA2

特性クラス

070

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ボタンヘッド

ドライブタイプ

安全ピン付きTX

内部ドライブ

TX25+P

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,8 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
穴付きビットTX C 6.3(1/4)

TXビット-TX25-HO-1/4IN-L25MM

Bit for all common TX screw sizes
x 5 個