商品番号 1971203032
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
30x32mm
長さ (L)
294 mm
ジョーの厚さ (a)
10,5 mm
レンチヘッドの外寸 (b1)
61,5 mm
レンチヘッド2の外寸 (b2)
65,5 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ペーパーボードクリップ
ツイストドリルHSS DIN 1869 R2タイプRN
3/8インチソケットレンチインサート
伸縮式ロッド用ガラス反射鏡プレート
ウートップ防水気密フラットスリーブ
ガラス取り付けパッカー
楕円形硬質アダプター
Bit RW E 6.3 (1/4)
熱収縮半田バットコネクター
プラスチックプライマー