商品番号 1971202427
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
24x27mm
長さ (L)
253 mm
ジョーの厚さ (a)
9 mm
レンチヘッドの外寸 (b1)
50 mm
レンチヘッド2の外寸 (b2)
50,5 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
フラットアダプター付きボディーソーブレード
皿タッピングネジ、C型、H埋め込みヘッド付き
ブレードレセプタクル
板金ナット タイプ2
伸縮式ロッド用ガラス反射鏡プレート
ジャッキスタンド
DIN 7984ステンレススチールA2プレーン
フィリップスドライバー
インサートナット タイムサート®
ISO 7051亜鉛ニッケルめっき鋼黒H形状C