商品番号 1971201921
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
19mm, 21mm
長さ (L)
218 mm
ジョーの厚さ (a)
8 mm
レンチヘッドの外寸 (b1)
40 mm
レンチヘッド2の外寸 (b2)
44 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
JIS B1187スチール7T、亜鉛めっき、六角頭、刻印
1/2"パワーソケットレンチインサート
シールリング、銅、A型
ISO 4762/DIN 912ステンレススチールA4 80プレーン
1/2"ソケットレンチインサート
圧着プライヤー 接点ホルダー内蔵
亜鉛パンチバランシングウェイト自動車アルミニウムリムタイプ62 Z
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
POEオイル POE100
JIS B1180スチール7T、イエロー亜鉛めっき