商品番号 1971201214
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
12x14mm
長さ (L)
157 mm
ジョーの厚さ (a)
6,5 mm
レンチヘッドの外寸 (b1)
25,5 mm
レンチヘッド2の外寸 (b2)
29,5 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
延長チューブ、パーロジックコンビプレスおよびエクスプレス
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー
伸縮式ロッド
ガラス製ソケット電球
圧着ケーブルラグ、リングコネクター
ガラス取り付けパッカー
ISO 7093-1ステンレススチールA2 200 HVプレーン
車両ライン FLRY