商品番号 1971201012
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
10x12mm
長さ (L)
138 mm
ジョーの厚さ (a)
5,5 mm
レンチヘッドの外寸 (b1)
21,5 mm
レンチヘッド2の外寸 (b2)
25,5 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
六角ソケット付き円頭ネジ
3/8"ソケットレンチインサート
3/8"ソケットレンチインサート、ミリ
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型
インテリアトリムクリップ、その他
プラスチック拡張リベット タイプ4
1⁄4インチカルダンジョイント
JIS B1187ステンレススチールA2、小型六角頭、刻印H
シールリング、銅、A型