商品番号 1971200810
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
8x10mm
長さ (L)
122 mm
ジョーの厚さ (a)
4,5 mm
レンチヘッドの外寸 (b1)
17,5 mm
レンチヘッド2の外寸 (b2)
21,5 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
折りたたみマスカー
フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー
UBSワックス スーパードライ200 透明
ツイストドリルビットHSCo DIN 338 RNブロンズ研磨済み
パイプおよび締結クランプ Multifix
ツイストドリルDIN 338 HSCOタイプ酸化RN
拡張ナット タイプS
DIN 127、亜鉛めっきスチール、B型、インチ
高速研磨用研磨剤 P10 Plus
トルクスドライバー