水密性ディスポーザブルニトリル手袋、厚手
- シリコンフリーの製造ラインで生産
- パウダーフリー
- ラテックス不使用
- リバーシブル
- 手全体を保護
用途
- 実験室での作業
- 製薬業および化学工業、電気工学
- 装飾、スプレー塗装、研磨
- 洗浄とメンテナンス作業
- 工場での作業
サイズ | S |
Matière | ニトリル |
内装仕上げ | 粉なし |
Normes | EN 374, EN 420 |
カテゴリー | 3 |
Longueur | 240 mm |
材料厚 | 0.13 mm |
フィンガーの素材厚さ(織り目加工) | 0.16 mm |
掌の素材厚さ(織り目加工) | 0.13 mm |
袖口の素材厚さ(平ら) | 0.09 mm |
許容差、材料厚さ(+/-) | 0.02 mm |