ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

法人のお客様のみ

24時間注文可能

15時までのご注文で当日出荷

10,000点以上の品揃え

アプリ

機械工用手袋

機械工用手袋
作業手袋 ナイロン-ゴムコート 茶 S

商品番号 0899400529
EAN 4045727429334

価格はログイン後に表示されます
機械工用手袋

商品番号 0899400529

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 6 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

特殊な表面加工により、優れた機能性反発と、素晴らしいドライグリップとウェットグリップを実現した汎用手袋
  • 取り付け作業に卓越した柔軟性を発揮

  • 優れた機械的耐性

  • 特殊な表面加工により、優れたドライグリップとウェットグリップを実現

  • 肌触りが良く、縫い目がなく編まれたナイロン裏地

  • 手の甲の開放部付きの、高品質の天然ゴムコーティングで優れた通気性を確保
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

用途
  • 適度なウェットグリップを必要とし、特性を実感するすべての作業

  • 乾燥した環境と湿った環境で使用

  • 軽度から中程度の組立作業と工場作業

  • 機械加工作業に最適

  • タイヤ交換作業

  • 自動車製造とメンテナンス

  • 車体

  • 中程度の並べ替え作業、梱包作業、倉庫作業

  • 貨物作業

  • 建築業、特にインテリア備品の軽度から中程度の作業

サイズ

8

ゲージ

15

ライナーの材質

ポリアミド

コーティングの材質

シワ加工仕上げの天然ゴム

標準

EN 388, EN 420

カテゴリー

2

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フック付きグローブホルダー

フック付きグローブホルダー

作業着や防護服に容易に装着可能
x 3 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報