機械式亜鉛めっきのスプリングスチール(∅ 3.5以下の亜鉛めっき、ブルーコート)
Bellevilleワッシャーは角度が付けられた歯が付いた形状をしており、摩擦と形状の両方で適切に適合して接続できます。
注意事項
これはさまざまな状況で、特にネジが短く、荷重がネジの軸方向と垂直に掛かる場合に、ロックワッシャーを使用してプリテンションを補い、固定部の緩みを防止するために役立ちます。
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
|  | |
| 適合ネジ山 | M6 | 
| 内径 (d1) | 6,4 mm | 
| 外径 (d2) | 10 mm | 
| 高さ (h1) | 1,2 mm | 
| 厚さ (s1) | 0,6 mm | 
| 材料 | スプリングスチール | 
| 表面 | 亜鉛めっき | 
| RoHS指令準拠 | はい | 
| 形状 | S |