スプリングスチール、プレーン
Bellevilleワッシャーは角度が付けられた歯が付いた形状をしており、摩擦と形状の両方で適切に適合して接続できます。
注意事項
これはさまざまな状況で、特にネジが短く、荷重がネジの軸方向と垂直に掛かる場合に、ロックワッシャーを使用してプリテンションを補い、固定部の緩みを防止するために役立ちます。
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
内径 (d1) | 8,4 mm |
外径 (d2) | 13 mm |
高さ (h1) | 1,4 mm |
厚さ (s1) | 0,7 mm |
材料 | スプリングスチール |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
形状 | S |