For fastening trims to carrier components
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 10.00-10.20 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 1.00-2.50 mm |
ヘッド径 (A) | 22,00 mm |
ヘッド下の長さ (B) | 18,00 mm |
コア径 (C) | 11,50 mm |
グリップレンジヘッド (D) | 2,40 mm |
色 | 黒 |
材料 | ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | アウディ, セアト, シュコダ, フォルクスワーゲン |
互換準拠 | 8E0868243 |
取付場所 | インテリア, ユニバーサル |
車両のタイプ | 乗用車 |