ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

拡張ナット タイプS

拡張ナット、タイプS
TOYOTA 90189-06224 960 スクリュグロメット

商品番号 0501130043

EAN 4058794285338

価格はログイン後に表示されます
拡張ナット タイプS

商品番号 0501130043

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For fastening sheet metal with ST screw
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
適合ネジ

直径5.0mm

最小 / 最大ドリル穴径

13.20-13.20 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

11.20-11.20 mm

ヘッド径 (A)

16,00 mm

ヘッド下の長さ (C)

18,50 mm

全体の高さ (B)

19,00 mm

グレー

材料

PA - ポリアミド

適合自動車メーカー

レクサス, トヨタ

互換準拠

9018906224

取付場所

ユニバーサル, 車体

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報