ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ピンなしプラスチックリベット タイプS

ピンなしプラスチックリベット、タイプS
NISSAN 01553-00401 957 グロメット

商品番号 0500788033

EAN 4058794284942

価格はログイン後に表示されます
ピンなしプラスチックリベット タイプS

商品番号 0500788033

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Quick and easy installation by pushing in
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
最小 / 最大ドリル穴径

6.20-6.20 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

1.50-3.80 mm

ヘッド径

10,95 mm

ヘッド高さ

2,10 mm

ヘッド下の長さ (C)

13,00 mm

材料

PA 6 - ポリアミド

適合自動車メーカー

日産

互換準拠

0155300401

取付場所

リアバンパー

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報