タイヤバッグ
タイヤバッグ
タイヤカバー 70X26X99 100枚
商品番号
0899500300
EAN 4024835872508
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
タイヤ輸送時に、荷物室と車室内を汚れから保護
- ロール形状
- 白い耐油性、耐水性PEフィルム
- 分厚い素材で非常に丈夫
品目番号0899 500 300は17”までのタイヤとホイール用
品目番号0899 500 302は22”までのタイヤとホイール用
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
長さ | 1000 mm |
幅 | 700 mm |
ロール幅 | 720 mm |
切り離し数 | 100 PCS |
材料厚 | 35 µm |
色 | 白 |
製品重量(品目単位) | 5818 g |