ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プラスチック板金ナット タイプS

プラスチック板金ナット、タイプS
マツダ スピードナットプラスチック灰 B455-56-135

商品番号 05006713

EAN 4058794353266

価格はログイン後に表示されます
プラスチック板金ナット タイプS

商品番号 05006713

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Protected against contact corrosion as there is no direct contact with metal components
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
長さ (A)

22 mm

幅 (B)

20 mm

高さ (C)

12 mm

穴の中心とエッジの距離 (D)

11 mm

グレー

材料

ナイロン(ポリアミド)

適合自動車メーカー

マツダ

互換準拠

B455-56-135

適合ネジ

#10, 直径4.8mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報