Quick and easy installation by pushing in
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 8.10-8.20 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 1.80-8.50 mm |
ヘッド径 | 14,00 mm |
ヘッド高さ | 2,00 mm |
長さ | 17,20 mm |
色 | 黒 |
材料 | ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | ホンダ |
互換準拠 | 91501SM4003 |
取付場所 | ユニバーサル |