オープン型
- 簡単にもう一度緩めることができるリベットシステム調整機能を形成します。
- 取り付けるには、ネジをリベット本体に打ち込むか、ねじ込みます。
- 取り外すにはドライバーを使用します。
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 5.70-5.90 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 2.00-6.10 mm |
ヘッド径 (A) | 5,90 mm |
ヘッド高さ (B) | 2,10 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 13,40 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | ホンダ |
互換準拠 | 90683SA5003, 90657sg0004, |
取付場所 | 車体, リアバンパー, フロントバンパー |