For fastening trims to carrier components
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
![]() | |
ヘッド径 (A) | 15,8 mm |
ヘッド下の長さ (B) | 17,6 mm |
コア径 (C) | 4 mm |
色 | 白 |
材料 | ナイロン(ポリアミド) |
適合自動車メーカー | ホンダ |
互換準拠 | 90602-SX0-003 |
取付場所 | 車体, エンジンルーム |
車両のタイプ | 乗用車 |