ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジリベット タイプS

ネジリベット、タイプS
トヨタ バンパーカバークリップ 90467-09143

商品番号 05006281

EAN 4058794351941

価格はログイン後に表示されます
ネジリベット タイプS

商品番号 05006281

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

オープン型
  • 簡単にもう一度緩めることができるリベットシステム調整機能を形成します。

  • 取り付けるには、ネジをリベット本体に打ち込むか、ねじ込みます。

  • 取り外すにはドライバーを使用します。
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
ヘッド径 (A)

19 mm

ヘッド下の長さ (C)

26 mm

材料

ナイロン(ポリアミド)

適合自動車メーカー

トヨタ, レクサス

互換準拠

90467-09143

取付場所

車体, フロントバンパー

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報