To cover holes in components
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 6-6.2 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 2-5.5 mm |
ヘッド径 (A) | 29,8 mm |
ヘッド高さ (B) | 3,6 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 19 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA - ポリアミド |
互換準拠 | 904670900801 |
車両のタイプ | 乗用車 |