Quick and easy installation by pushing in
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 7.50-7.50 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 1.80-4.85 mm |
ヘッド径 | 12,95 mm |
ヘッド高さ | 1,45 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 16,80 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | ホンダ |
互換準拠 | 90672671003 |
取付場所 | 車体 |