ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

拡張ナット タイプS

拡張ナット 9-11MM

商品番号 0500300035

EAN 4099618042478

価格はログイン後に表示されます
拡張ナット タイプS

商品番号 0500300035

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

For fastening sheet metal with ST screw
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

適合ネジ

直径4.8mm

最小 / 最大ドリル穴径

9.00-11.00 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.70-1.00 mm

ヘッドの幅 (D)

11,00 mm

ヘッドの長さ (E)

17,50 mm

ヘッド下の長さ (C)

12,50 mm

全体の高さ (B)

13,00 mm

色

黒

材料

POM - ポリオキシメチレン

適合自動車メーカー

フォルクスワーゲン, アウディ

互換準拠

8K0837199, BM5117K657CA

取付場所

ユニバーサル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報