ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

カバープラグ タイプS

カバリングプラグ、タイプS
ボディクリップ・マツダ・カヌー・813350022

商品番号 0500789059

EAN 4056807748467

価格はログイン後に表示されます
カバープラグ タイプS

商品番号 0500789059

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

To cover holes in components
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
最小 / 最大ドリル穴径

7-7.5 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

1.4-2.4 mm

ヘッド径 (A)

17,9 mm

ヘッド高さ (B)

2,2 mm

ヘッド下の長さ (C)

17,2 mm

互換準拠

813350022

車両のタイプ

乗用車

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報