Protected against contact corrosion as there is no direct contact with metal components
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
長さ (A) | 20,5 mm |
幅 (B) | 20 mm |
高さ (C) | 9,4 mm |
色 | 白 |
材料 | ナイロン(ポリアミド) |
適合自動車メーカー | 日産 |
互換準拠 | 76882-0M000 |
適合ネジ | 直径4.8mm |