ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

1/4"ソケットレンチインサート

1/4インチソケットレンチインサート、六角ソケット
1/4ソケットドライバー ヘックス 6MM
ZEBRA

商品番号 071511506
EAN 4024835418720

価格はログイン後に表示されます
1/4"ソケットレンチインサート

商品番号 071511506

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

六角ソケット用、ミリ
  • 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し

  • ドライブ:1/4"スクエアソケット、ボールキャッチ溝


  • チップ:
  • 六角ソケット用、DIN 7422
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
ドライブ

1/4インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

チップタイプ

内側六角ソケット用

ビットサイズ

6mm

長さ (L1)

32 mm

ブレードの長さ (L2)

12 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

12 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報