ベーシッククリーナー S
ベーシッククリーナーS(3005072001)
ガラス用プライマー&クリーナー 500ML
商品番号 08900246
EAN 4053479795898
登録して10,000点を超える商品にアクセス
鉱物を磨滅させる成分
- 優れたクリーニング特性
- 信頼性が高く安全な事前クリーニング
- ガラスの表面にひっかき傷を付けない
- 接着部分を活性化して接着力を向上
シンプルで使いやすいシステム
- 最適な量を塗布するための特殊な注出キャップ
- セルフクリーニング
- 長い活性化時間なし
- 強い作用の溶媒が不要なディープクリーナー
目視確認
薄い色が付くため、どの領域がすでにクリーニング済みか簡単に識別できます。
上記の使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。ご使用の前に、ご自身でテストを実行してください。非常に多くの用途、および保存条件や処理条件が存在するため、具体的な使用結果については責任を負いかねます。この相談サービスおよび技術情報、またはそのいずれかが当社による契約上の行為であるか、またはカスタマーサービス従業員の故意のまたは意図的な行為である場合を除いて、無料カスタマーホットラインによって提供されたいかなるアドバイスおよび技術情報に対していかなる法的責任も負いません。当社は一貫した高品質の製品を確実にお届けします。また、技術的な変更および改善を行う権利を保有します。
車の窓のガラスやセラミックシルクスクリーンエッジの付着物や汚れを確実に除去します。すべての品質のガラスから不純物を確実かつ安全に除去します。
ご使用の前に、ボトルをよく振ってください。清潔なスポンジまたは糸くずの出ない布にベーシッククリーナーSを付けて、円を描きながらガラスとセラミックシルクスクリーンエッジを完全にクリーニングします。清潔な布で、余分なクリーナーと浮いた汚れを完全に除去します。乾いたクリーナーは、湿らせた布で除去できます。WURTHアクティブクリーナーで窓を完全にクリーニングしてください。
| 容積 | 500 ml | 
| 色 | ミルキーホワイト | 
| におい / 香り | 無臭 | 
| pH値 | 2.5 | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。