To cover holes in components
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 4.8-5 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 1-1.6 mm |
ヘッド径 (A) | 19 mm |
ヘッド高さ (B) | 2,3 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 11,2 mm |
色 | グレー |
材料 | PA - ポリアミド |
互換準拠 | 90671SB3003YD |
車両のタイプ | 乗用車 |