ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ピンなしプラスチックリベット タイプS

ピンなしプラスチックリベット、タイプS
ボディクリップ 210 カヌー(ライナー/三菱)

商品番号 0501400195

EAN 4058794691672

価格はログイン後に表示されます
ピンなしプラスチックリベット タイプS

商品番号 0501400195

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 4000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Quick and easy installation by pushing in
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
ヘッド径

25,8 mm

ヘッド高さ

2,5 mm

ヘッド下の長さ (C)

14 mm

材料

ナイロン(ポリアミド)

適合自動車メーカー

三菱

互換準拠

MB655630

取付場所

エンジンルーム

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報