For fastening sheet metal with ST screw
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
適合ネジ | 直径2.9mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 6.90-6.90 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 5.50-6.30 mm |
ヘッド径 (A) | 14,00 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 17,00 mm |
全体の高さ (B) | 17,80 mm |
色 | 中間色 |
材料 | PA 66 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | 日産 |
互換準拠 | 96706K1300, 0128100022 |
取付場所 | 車体 |