ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジリベット タイプS

ネジリベット、タイプS
クリップ 117 HONDA/91502-SM4-000

商品番号 0501400015

EAN 4062856198450

価格はログイン後に表示されます
ネジリベット タイプS

商品番号 0501400015

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 2000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

オープン型
  • 簡単にもう一度緩めることができるリベットシステム調整機能を形成します。

  • 取り付けるには、ネジをリベット本体に打ち込むか、ねじ込みます。

  • 取り外すにはドライバーを使用します。
商品情報

 データシート(X)

ヘッド径 (A)

20 mm

ヘッド下の長さ (C)

27 mm

材料

ナイロン(ポリアミド)

適合自動車メーカー

ホンダ

互換準拠

91502-SM4-003

取付場所

車体

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報