ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジリベット タイプS

ネジリベット、タイプS
ボディクリップ-スクリベット-スズキ09409-07303-5ES

商品番号 0501136015

EAN 4056807788142

価格はログイン後に表示されます
ネジリベット タイプS

商品番号 0501136015

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

オープン型
  • 簡単にもう一度緩めることができるリベットシステム調整機能を形成します。

  • 取り付けるには、ネジをリベット本体に打ち込むか、ねじ込みます。

  • 取り外すにはドライバーを使用します。
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
最小 / 最大ドリル穴径

6-6.2 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

1.6-2.8 mm

ヘッド径 (A)

20,00 mm

ヘッド高さ (B)

2,50 mm

ヘッド下の長さ (C)

7,50 mm

適合自動車メーカー

スズキ

互換準拠

09409073035ES

取付場所

ユニバーサル

20 mm

高さ

2,5 mm

リベット長さ

7,5 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報