ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ピンなしプラスチックリベット タイプS

ピンなしプラスチックリベット、タイプS
ボディクリップ 072 カヌー(ゴム止/トヨタ)

商品番号 0501130001

EAN 4046777643121

価格はログイン後に表示されます
ピンなしプラスチックリベット タイプS

商品番号 0501130001

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Quick and easy installation by pushing in
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
最小 / 最大ドリル穴径

7.30-7.40 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

1.80-3.60 mm

ヘッド径

12,90 mm

ヘッド高さ

1,80 mm

ヘッド下の長さ (C)

9,50 mm

材料

PA 6 - ポリアミド

適合自動車メーカー

レクサス, トヨタ

互換準拠

9046708030

取付場所

車体

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報