Quick and easy installation by pushing in
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 6-6 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 1.80-4.30 mm |
ヘッド径 | 19,60 mm |
ヘッド高さ | 4,05 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 14,00 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | レクサス, トヨタ |
互換準拠 | 9046709004, 904670900401 |
取付場所 | 車体, ユニバーサル |