For fastening sheet metal with ST screw
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
適合ネジ | 直径4.2mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 8.70-8.90 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 9.50-9.80 mm |
ヘッド径 (A) | 18,00 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 17,00 mm |
全体の高さ (B) | 17,30 mm |
色 | 中間色 |
材料 | PA 66 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | レクサス, 日産, トヨタ |
互換準拠 | 0128100231, 96706U0100, 9018906001 |
取付場所 | 車体, ユニバーサル |