ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

DIN 125亜鉛めっきスチール、140 HV
平ワッシャー A2K M16 200HV ISO 7089

商品番号 040716
EAN 4050642631571

価格はログイン後に表示されます
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

商品番号 040716

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 125亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
適合ネジ山

M16

形状

A

内径 (d1)

17 mm

外径 (d2)

30 mm

厚さ (h1)

3 mm

標準

DIN 125

材料

スチール

ヴィッカース硬度、HV

140 HV

表面

トタン

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報