詰め替えアダプタールーブ-シャトル
詰め替えアダプタールーブ-シャトル
REFILL ADAPTER LUBE-SHUTTLE
商品番号 0986051
EAN 4024835859042
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For refilling Lube-Shuttle® system cartridges with the combination filler, art. no. 0986 02
この使用手順は、当社が実施したテストと、当社の経験に基づいた推奨事項です。毎回使用する前に、ご自身でテストを実施してください。度重なる使用と保管状況 / 処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、このサービスの規定により、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、いかなる責任も負いません。当社は一貫した品質の製品をお届けすることを保証します。技術的な変更を行い、製品の更なる発展を推進する権利を留保します。
製品重量(品目単位) | 181,000 g |
長さ | 70 mm |
直径 | 70 mm |