規格: DIN ISO 5749
クロムバナジウム鋼
クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)では、防錆性が向上し、過酷な作業で強度と硬度が高まります。
2層パールニッケルめっき
優れた耐食性と耐摩耗性を発揮
切刃硬度58~62 HRC
最小限の力で、十分滑らかできれいな切り口を実現
クロスカット形状で、刃先同士がそろった切れ刃
柔らかい素材も硬い素材もきれいに簡単に切断可能
長寿命
切断耐用回数は5,000回
高い精度と一直線に並んだジョー
紙1枚でも把持可能
2コンポーネント(2K)の耐薬品性ハンドル
ポリプロピレン(PP)と熱可塑性ゴム(TPR)のクッション性混合物で、油が付いた手でもグリップ力を発揮
•ケーブルは、素材を損傷する溶剤や化学薬品で清掃しないでください。
•事故の危険があるため、損傷したケーブルを絶縁テープで修理することは絶対に行わないでください。
•ハンドルが損傷したプライヤーは絶対に使用しないでください。新しいものに交換してください。
•非絶縁ケーブル付きツール。
•プライヤーをハンマー代わりに叩いて使用しないでください。部品間に隙間が生じたり、ジョーの位置がずれたりする原因になります。
•ナットやネジを締めたり緩めたりするために使用しないでください。損傷の原因となります。
これらのプライヤーを、通電中の電気回路の作業には絶対に使用しないでください。
長さ (L) | 155 mm |
ジョー幅 (A) | 22 mm |
ブレード長さ | 22 mm |
ジョー厚さ (D) | 9,5 mm |
ハードワイヤーの切断能力(最大径) | 2,0 mm |
ミディアムワイヤーの切断能力(最大径) | 2,6 mm |
ソフトワイヤーの切断能力(最大径) | 3,0 mm |
ピアノ線の切断能力(最大径) | 0 mm |
長さ(インチ) (L) | 6 in |