表面シーリング RECOVERY
表面シーリング RMcoat RECOVERY Loseil
RM COAT リカバリー415 180G
商品番号 0893012345
EAN 4068362182341
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
水垢除去+被膜再形成を1本で。RareMetalCoat専用メンテナンス剤。
LOSEIL レアメタルコートIRカットハイグロス930 20G(品番 0893012520)専用のメンテナンス剤です。
• 年に一度の定期メンテナンス用。
• 洗車では落とせない水垢や頑固な汚れを 除去しながら、RareMetalCoatの被膜を再形成します。
• 1本で約10台分の施工が可能で、コストパ フォーマンスにも優れています。
• RareMetalCoat施工時に生じた拭きムラや拭き残しのリカバリーにもご使用いただけます。
• 年に一度の定期メンテナンス用。
• 洗車では落とせない水垢や頑固な汚れを 除去しながら、RareMetalCoatの被膜を再形成します。
• 1本で約10台分の施工が可能で、コストパ フォーマンスにも優れています。
• RareMetalCoat施工時に生じた拭きムラや拭き残しのリカバリーにもご使用いただけます。
注意事項• 使用前によく振って下さい。
• 未塗装樹脂、ガラスには使用不可です。
• 未塗装樹脂、ガラスには使用不可です。
用途LOSEIL レアメタルコートIRカットハイグロス930 20G(品番 0893012520)専用のメンテナンス剤。ボディ表面・メッキ部分に使用可能です。
使用方法①水分をボディに散布
1. 各ブロックごとに、スプレーボトルで水を10回散布してください。
②RMCoatリカバリー415を塗布
1. 使用前によく振って下さい。
2. 本製品を小豆大程度マイクロファイバークリーニングスポンジに取り、各ブロックごとに縦横にムラなく塗り広げてください。
③水拭き・仕上げ拭き
1. 塗布後は時間を置かずに、水で絞ったマイクロファイバークロスでボディ全体を水拭きします。
2. 最後に乾いたマイクロファイバークロスで全体を拭き上げて仕上げます。
3. 作業完了後、すぐに納車が可能です。
1. 各ブロックごとに、スプレーボトルで水を10回散布してください。
②RMCoatリカバリー415を塗布
1. 使用前によく振って下さい。
2. 本製品を小豆大程度マイクロファイバークリーニングスポンジに取り、各ブロックごとに縦横にムラなく塗り広げてください。
③水拭き・仕上げ拭き
1. 塗布後は時間を置かずに、水で絞ったマイクロファイバークロスでボディ全体を水拭きします。
2. 最後に乾いたマイクロファイバークロスで全体を拭き上げて仕上げます。
3. 作業完了後、すぐに納車が可能です。
化学薬品ベース | 鉱油 |
色 | グレー |
容積 | 300 ml |
濃度 | 0,95 g/cm³ |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 1 年 / 25°C未満 |
におい / 香り | 特性 |
製造日起点の保存可能期間 | 1 年 |