ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

耐熱ペイントスプレー

耐熱ペイントスプレー
耐熱ラッカースプレー 黒艶消し RAL9005 400ML

商品番号 0893359005

EAN 4065746005685

価格はログイン後に表示されます
耐熱ペイントスプレー

商品番号 0893359005

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

自動車、家庭、工業用の、温度応力を受ける部品に使用可能なペイントスプレー
  • 高い耐熱性 (+650°C)

  • 耐候性

  • 弾性

  • 重金属フリー: 鉛、カドミウム、クロムを含まない
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
安全データシート

用途

排気、グリル、オーブン、加熱ボイラーなど、過酷な温度応力にさらされる部品の塗装用。

使用方法

プライミングによる前処理も、他の塗装仕上げ剤や透明ワニスによる後処理も不要です。


乾燥時間: ダストフリー: 10分後。指触乾燥: 25分後。塗料は+250°Cを超える温度でのみ硬化します。ゆっくり加熱してください。


スプレー塗布: 薄く塗ってください。乾燥時間の半ば (3–5分後) に仕上げ塗りします (乾燥塗膜厚さ20-30 μm)。

容積

400 ml

ジェットブラックRAL 9005

化学薬品ベース

シリコン樹脂

光沢度

マット

最大温度耐性

650 °C

濃度

0,74 g/cm³

濃度の条件

20°C

防塵乾燥時間

10 min

最小 / 最大スプレー距離

10-15 cm

最小スプレー距離

10 cm

最大スプレー距離

15 cm

防塵乾燥時間の条件

20°C

製造日起点の保存可能期間

36 月

缶の最小処理温度

5 °C

缶の最小 / 最大処理温度

5 まで 30 °C

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

15°C~25°Cと最大60%の相対湿度

乾燥時間の条件

20°C

最小握力

25 min

最小フラッシュオフタイム

5 min

容器

エアゾール缶

設計

丸型ノズル

重金属不使用

はい

CFC(燃料ガス)フリー

はい

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
スプレー缶アタッチメント スプレーマスター

スプレーマスター

スプレー缶に取り付けやすい
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 0
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 1
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報