ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ペイントスプレー、マット

ペイントスプレー、ニトロアルキド樹脂品質、マット
ラッカースプレー 黒 艶なし RAL9005 400ML

商品番号 0893329005

EAN 4062856847358

価格はログイン後に表示されます
ペイントスプレー、マット

商品番号 0893329005

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高度な技術レベルでの持久性の高いニトロアルキド樹脂品質。

高級なニトロアルキド樹脂品質


  • 高速乾燥

  • 高い光沢性

  • 優れた特性


すべての一般的なプライマー、フィラー製品および塗料タイプでコーティング可能



高速乾燥塗料樹脂



成分に重金属は含まれない



20℃での乾燥時間


  • < 10分

  • < 20分

  • < 60分


最高+80℃の耐熱性



保管温度は+15℃から+25℃、相対湿度は最高60%



最適な処理温度は+20℃
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
安全データシート

用途

広範な用途


  • 商用車両

  • 車体

  • ヒーター

  • 窓構造製品

  • 鉄骨工事など
使用方法

ご使用の前に、約3分間、缶を強く振ってください。塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、表面を研磨して下塗りします。スプレー距離:20~25cm。各スプレーの間に、フラッシュオフ時間を約5分間確保してください。

容積

400 ml

ジェットブラックRAL 9005

化学薬品ベース

ニトロアルキダール

光沢度

マット

最大温度耐性

80 °C

濃度

0,75 g/cm³

防塵乾燥時間

10 min

最小 / 最大スプレー距離

20-25 cm

最小スプレー距離

20 cm

最大スプレー距離

25 cm

タックフリーアフター

20 min

製造日起点の保存可能期間

36 月

缶の最小処理温度

20 °C

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

15°C~25°Cと最大60%の相対湿度

乾燥時間の条件

20°C

最小フラッシュオフタイム

5 min

設計

丸型ノズル

重金属不使用

はい

CFC(燃料ガス)フリー

はい

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
スプレー缶アタッチメント スプレーマスター

スプレーマスター

スプレー缶に取り付けやすい
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 0
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 2
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報