ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ベースプレート、穴あきプレートシステム

ベースプレート、穴あきプレートシステム
穴あきプレートシステム ベースプレートRAL3020 457X991MM

商品番号 0960050022
EAN 4052703181247
価格はログイン後に表示されます
ベースプレート、穴あきプレートシステム

商品番号 0960050022

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

The practical organiser for clearly organised, space-saving storage of tools, small parts and other work materials.
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

幅x高さ

991 x 457 mm

穿孔穴

10x10mm

穴の距離

38 mm

厚さ

1,25 mm

材料

鋼板

表面

粉末コーティング

トラフィックレッドRAL 3020

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
保持ピン

穴あきプレートシステムフックストレート 50MM

For square holes in perforated plates, workshop trolleys and ORSY®1 shelving system
x 5 個
保持ピン

穴あきプレートシステムフックストレート 75MM

For square holes in perforated plates, workshop trolleys and ORSY®1 shelving system
x 5 個
フック

HOK-L50MM

穴あきプレート、工具システムワークショップトロリー、ORSY1棚システムの四角い穴に対応
x 5 個
二重フック

HOK-DB-L50MM

穴あきプレート、工具システムワークショップトロリー、ORSY1棚システムの四角い穴に対応
x 5 個
二重フック

HOK-DB-L75MM

穴あきプレート、工具システムワークショップトロリー、ORSY1棚システムの四角い穴に対応
x 5 個
二重フック

HOK-DB-L100MM

穴あきプレート、工具システムワークショップトロリー、ORSY1棚システムの四角い穴に対応
x 5 個
丸型ホルダー

穴あきプレートシステム インパクトホルダー60MM

For square holes in perforated plates, workshop trolleys and ORSY®1 shelving system
x 2 個
長尺物用ホルダー

穴あきプレートシステム バーフック 35X60MM

For square holes in perforated plates, workshop trolleys and ORSY®1 shelving system
x 1 個
長尺物用ホルダー

穴あきプレートシステム バーフック 35X100MM

For square holes in perforated plates, workshop trolleys and ORSY®1 shelving system
x 1 個
保管コンパートメント

HOLD-450X170MM

穴あきプレート、工具システムワークショップトロリー、ORSY1棚システムの四角い穴に対応
x 1 個
のこ引きホルダー

HOLD-SAWS PERFORATED SHEET

穴あきプレート、工具システムワークショップトロリー、ORSY1棚システムの四角い穴に対応
x 1 個
レンチホルダー

穴あきプレートシステム レンチホルダー L70XW30MM

For square holes in perforated plates, workshop trolleys and ORSY®1 shelving system
x 1 個
プライヤーホルダー-固定クリップから保護

穴あきプレートシステム プライヤーフック

For square holes in perforated plates, workshop trolleys and ORSY®1 shelving system
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報