設計:ミリ、ストレート
- ドライブ:POWERDRIV複六角
- 規格:DIN 837/ISO 1085
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:研磨加工済み、クロムメッキ
- 形状:リング側ストレート、12ºの回転角。薄肉ヘッド、両側が皿頭
- 短いシャフトと細いヘッドで、特に狭いスペースでの使用が可能
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
二面幅 | 16x17mm |
長さ (L) | 170 mm |
リング厚さ (a1) | 8,5 mm |
リング厚さ2 (a2) | 8,5 mm |
リングの外径 (d1) | 24,5 mm |
リングの外径2 (d2) | 25,5 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。