ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ダブルリングレンチ Powerdriv®

ダブルエンドボックスレンチ
メガネレンチ 13X17

商品番号 0714211317

EAN 4011231712200

価格はログイン後に表示されます
ダブルリングレンチ Powerdriv®

商品番号 0714211317

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

設計:ミリ、ストレート
  • ドライブ:POWERDRIV複六角

  • 規格:DIN 837/ISO 1085

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:研磨加工済み、クロムメッキ

  • 形状:リング側ストレート、12ºの回転角。薄肉ヘッド、両側が皿頭

  • 短いシャフトと細いヘッドで、特に狭いスペースでの使用が可能
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
二面幅

13x17mm

長さ (L)

170 mm

リング厚さ (a1)

8 mm

リング厚さ2 (a2)

8 mm

リングの外径 (d1)

20,5 mm

リングの外径2 (d2)

25,5 mm

材料

クロムバナジウム鋼

表面

クロムめっき

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ダブルエンドボックスレンチセット

メガネレンチセット 12角 8PCS

設計:ミリ、ストレート
x 1 個
ダブルエンドボックスレンチセット

メガネレンチセット 12 PCS

設計:ミリ、ストレート