ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

洗浄機システムホース

洗浄機システムホース、フレキシブル
PVC透明ホース

商品番号 089584

EAN 4011231840873

価格はログイン後に表示されます
洗浄機システムホース

商品番号 089584

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 15 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

フレキシブルおよび透明

素材:特殊内部コーティングされたPVC


燃料蒸気に強い
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
ワイドスクリーン洗浄機システムコンテナー(水、スクリーンクリア)、ベント(エア用)、キャブレターなどのベントオーバーフロー、分化燃料を使用するベント(ただし供給用ではない)

内径

4,0 mm

外径

6,0 mm

長さ

15 m

材料

ポリ塩化ビニル-特殊内装コーティングPVC

透明

最大温度耐性

65 °C

最大動作圧力

2,5 bar

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報